BENNING - Digital Stromzange CM P1 TRUERMS 400A, INRUSH 40A Bereich, LPF ca 160Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044678
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651446786
Sonepar Artikelnummer
120963818
Hersteller Artikelnummer
044678
Hersteller Typ
CMP1
Hersteller Artikel Nr.:
044678
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0 A
Strommessbereich/AC:
0.01 .. 400 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
23 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.280 kg


