BENNING - Digital Stromzange CM P2 TRUERMS 400/400A INRUSH 40A Bereich LPF ca 160Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044679
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.01 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651446793
Sonepar Artikelnummer
120963819
Hersteller Artikelnummer
044679
Hersteller Typ
CMP2
Hersteller Artikel Nr.:
044679
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.01 .. 400 A
Strommessbereich/AC:
0.01 .. 400 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
23 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.300 kg


