Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital Stromzange CM1-2 600/600V, 400A, 20MOhm

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044062

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014650440624

Sonepar Artikelnummer

120963791

Hersteller Artikelnummer

044062

Hersteller Typ

CM1-2

Hersteller Artikel Nr.:

044062

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0 A

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 400 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.480 kg

Benning CM 1-2 Digital- Stromzangen-Multimeter. 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte). Messeingang für Spannung, Widerstand und Durchgangsprüfung. Spannung 0,1 V - 600 V, Wechselstrom 0,1 A - 400 A, Widerstand 0,1 Ohm - 20 MOhm. Akustische Durchgangsprüfung (20 Ohm). Manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige. Messwertspeicher (HOLD). Kompakte Abmessungen mit 30 mm Zangenöffnung. CAT III 600 V. Inkl. Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.