Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital Stromzange CM1-3 750/1000V, 200A, 20MOhm

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044063

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014650440631

Sonepar Artikelnummer

120381011

Hersteller Artikelnummer

044063

Hersteller Typ

CM 1-3

Hersteller Artikel Nr.:

044063

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0 A

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 200 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

16 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.410 kg

Benning CM 1-3 Digital- Stromzangen-Multimeter. Mit gabelförmigem Stromzangenkopf. Durch die schlanke Bauform, auch bei dicht verlaufenden Leitern und an oftmals unzugänglichen Messstellen, wird ein Erfassen des Stromes durch einfaches Aufschieben des Stromzangenkopfes auf den stromführenden Leiter ermöglicht. 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte). Messeingänge für Spannung, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung. Spannung 0,1 V - 750 V AC/ 1000 V DC, Wechselstrom 0,1 A - 200 A, Widerstand 0,1 Ohm - 20 MOhm. Akustische Durchgangs- (50 Ohm)/ Diodenprüfung (1,5 mA). Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (akustisch/ rote LED). Manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige. Messwertspeicher (HOLD). Zangenöffnung: max. 16 mm. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Inkl. Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.