BENNING - Digital Stromzange CM11300V, min 0,1mA, max 3000A ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044067
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Strommessbereich/DC - 0.0001 .. 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651440678
Sonepar Artikelnummer
120360667
Hersteller Artikelnummer
044067
Hersteller Typ
044067
Hersteller Artikel Nr.:
044067
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/DC:
0.0001 .. 10 A
Strommessbereich/AC:
0.0001 .. 20 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
23 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.650 kg


