BENNING - Digital Stromzange CM5-1, 750/1000V, 600/600A, 10kOhm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044066
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.9 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651440661
Sonepar Artikelnummer
120353873
Hersteller Artikelnummer
044066
Hersteller Typ
CM5-1
Hersteller Artikel Nr.:
044066
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.9 .. 600 A
Strommessbereich/AC:
0.9 .. 600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
35 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.640 kg


