Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital Stromzange CM7 750/1000V, 1000/1000A, 400Ohm

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044059

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651440593

Sonepar Artikelnummer

120125267

Hersteller Artikelnummer

044059

Hersteller Typ

CM7

Hersteller Artikel Nr.:

044059

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1 .. 1000 A

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 1000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

53 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.800 kg

Benning CM 7 True RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter. 3¾-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (4.000 Punkte) mit Bargraph. Spannung 0,1 V - 750 V AC/ 1000 V DC, Strom 0,1 A - 1000 A, Widerstand 0,1 Ohm - 400 Ohm, Frequenz 20 Hz - 400 Hz, Akustische Durchgangsprüfung (30 Ohm). Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Spitzen- (PEAK), Mess- (HOLD), Mini-/ Maximalwertspeicher (MIN/ MAX). Große Zangenöffnung zum Umfassen großer Leiterquerschnitte/Schienen. Zangenöffnung max. 53 mm. Automatische Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige. CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V. Inkl. Tasche, 9 V Block 6LR61 Batterie, Messleitungen.