Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital TRMS Multimeter AC/DC 1000V 10A VoltSensor

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044692

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651446922

Sonepar Artikelnummer

121064943

Hersteller Artikelnummer

044692

Hersteller Typ

MM 2-2

Hersteller Artikel Nr.:

044692

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

600 V

Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

1000 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1000 µA

Max. Strommessbereich, AC/DC:

10 A

Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:

1000 µA

Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:

0 A

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Nein

Max. Temperaturmessbereich:

0 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

sonstige

Kapazitätsmessung:

Nein

Max. Kapazitätsmessbereich:

10000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

50 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

sonstige

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Messprinzip:

Echteffektivwertmessung

Relative Messgenauigkeit:

0.2 %

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Ja

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Ja

Minimalwertspeicher:

Ja

Spitzenwertspeicher:

Nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.334 kg

Benning MM 2-2 True RMS Digital-Multimeter für Industrie, Service und Elektrohandwerk. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte). Spannung (0,01 mV - 600 V AC/DC), Strom (1 mA - 10 A AC/DC), Widerstand (0,1 Ohm - 60 MOhm), Kapazität (0,01 nF - 10 mF), Frequenz (10 Hz - 50 kHz), Schnelle Durchgangs- (< 15 ms (< 30 Ohm - 480 Ohm, Summer/LCD)) und Diodenprüfung. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Ergonomisches Gehäuse mit großem Display und Beleuchtung. Robuster Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit. Optische und akustische Buchsenkontrolle (A-Bereich) mit Warnhinweis zum Schutz vor Fehlbedingungen (Sicherungsschutz). VoltSensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (2 Empfindlichkeiten) (LCD/Summer). Messbereichswahl. Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD, MAX/MIN, AVG, REL. CAT IV 300 V, CAT III 600 V. Inklusive Silikon-Messleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze (aufschraubbar), Gummischutzrahmen, Tasche, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 Batterien, 11 A Sicherung (10218772).