BENNING - Digitaler TRMS Spannungs-/Druchgangsprüfer bis 1000VAC/1200VDC, VDE-zugelassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050263
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED/LCD
Spannungsmessbereich - 1 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014651502635
Sonepar Artikelnummer
120323353
Hersteller Artikelnummer
050263
Hersteller Typ
DUSPOL DIGITAL
Hersteller Artikel Nr.:
050263
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
1 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0.1 .. 300 kOhm
Widerstandsmessung:
100 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
260 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
mit und ohne Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.250 kg


