Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digitalmultimeter MM 2

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044028

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651000520

Sonepar Artikelnummer

120191961

Hersteller Artikelnummer

044028

Hersteller Typ

MM 2

Hersteller Artikel Nr.:

044028

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

20 A

Max. Strommessbereich DC:

20 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

600 V

Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich, AC/DC:

20 A

Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:

0,1 µA

Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:

0 A

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Nein

Max. Temperaturmessbereich:

0 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

sonstige

Kapazitätsmessung:

Nein

Max. Kapazitätsmessbereich:

0 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Frequenzmessung:

Nein

Max. Frequenzmessbereich:

0 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

sonstige

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0 MOhm

Messprinzip:

mittelwertbildend

Relative Messgenauigkeit:

0.5 %

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Nein

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Maximalwertspeicher:

Nein

Minimalwertspeicher:

Nein

Spitzenwertspeicher:

Nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.780 kg

Benning MM 2 Digital-Multimeter. Spannung 100 µV - 600 V, Strom 0,1 µA - 20 A, Widerstand 0,1 Ohm - 20 MOhm. Präzise Strommessbereiche (200 ?A und 2/20/200 mA) zur Ionisationsstrommessung am Gasbrenner und zur Prüfung der Opferanode im Warmwasserspeicher (Heizungs- und Klimatechniker). Akustische Durchgangs-/ Diodenprüfung. Manuelle Bereichsumschaltung, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige. CAT III 600 V. Inkl. Gummischutzrahmen, Tasche, 9 V Block 6LR61 Batterie, Messleitungen, Sicherung 1 A (749669), Sicherung 16 A (749770).