BENNING - Drehfeldrichtungsprüfer für 3-Phasen-Drehstromnetze. Hochleistungs-LED-Taschenl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020052
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - Ja
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Spannung - 400 .. 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014651200524
Sonepar Artikelnummer
120376260
Hersteller Artikelnummer
020052
Hersteller Typ
TRITESTPRO
Hersteller Artikel Nr.:
020052
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
Ja
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spannung:
400 .. 500 V
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
Nein
Motordrehrichtungstester:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.250 kg


