Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Drucker/ printer BENNING PT 2

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Drucker/ printer BENNING PT 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10225404

  • Ausführung - sonstige

  • Format (Größe) - sonstige

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 84433210

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651254046

Sonepar Artikelnummer

121094436

Hersteller Artikelnummer

10225404

Hersteller Typ

10225404

Hersteller Artikel Nr.:

10225404

Ausführung:

sonstige

Format (Größe):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

1.000 kg

Tragbarer Etiketten- und Protokolldrucker BENNING PT 2. Die perfekte Lösung für die schnelle Etiketten- und Prüfprotokollerstellung vor Ort, hohe Druckgeschwindigkeit durch Thermodirektverfahren, Bluetooth- und RS 232-PS/2 Schnittstelle, inkl. 6 V NiMH Akkupack, Netzteil, Gürtelclip, Wandbefestigung und 2 Etikettenrollen. Geeignet als Etiketten- und Protokolldrucker für Gerätetester BENNING ST 760/ ST 755/ ST 760+/ ST 755+ (Bluetooth). Geeignet als Protokolldrucker für BENNING ST 725 (RS 232-PS/2). Abmessungen Länge 108 x 92 x 47 mm. Gewicht 330 g. Inklusive 6 V/ 1,8 Ah NiMH Akkupack, Netzteil, Gürtelclip, Wandbefestigung, 1 Etikettenrolle, 1 Thermopapierrolle, RS 232/PS2-Kabel, Bluetooth-Dongle.