BENNING - Durchgangs-/Leitungsprüfer. Durchgang 3-stufig bis 10kOhm. Fremdspannungsanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050156
Durchgangsanzeige - optisch/akustisch
Max. Widerstandsprüfwert - 10000 Ohm
Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC - Ja
Taschenlampenfunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651501560
Sonepar Artikelnummer
120381014
Hersteller Artikelnummer
050156
Hersteller Typ
DUTEST PRO
Hersteller Artikel Nr.:
050156
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Max. Widerstandsprüfwert:
10000 Ohm
Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC:
Ja
Taschenlampenfunktion:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.130 kg


