Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Einstrahlungs-/Temperaturmessgerät mit solarer Einstrahlung, Modultemperatur

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11001143

  • Ausführung der Schnittstelle - USB

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Durchgangswiderstand - 0 Ohm

  • Durchgangsmessung Strom - 0 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651011434

Sonepar Artikelnummer

121374075

Hersteller Artikelnummer

11001143

Hersteller Typ

SUN 3

Hersteller Artikel Nr.:

11001143

Ausführung der Schnittstelle:

USB

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Durchgangswiderstand:

0 Ohm

Durchgangsmessung Strom:

0 mA

Leerlaufspannungsmessung Uoc:

0 V

Mit Display:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Kurzschlussstrommessung Isc:

0 A

Isolationswiderstandsmessbereich:

0 MOhm

Isolationswiderstandsmessung Spannung:

0 V

Fremdspannungserkennung:

Nein

Polaritätsprüfung:

Nein

Erdschlussmessung:

Nein

Messung Sonneneinstrahlung:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Modul Datenbank:

Nein

Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:

Nein

Messung des internen Serienwiderstands Rs:

Nein

Messung Maximum Power Point (MPP):

Nein

Spitzenleistungsmessung (Ppk):

Nein

Umstellung auf STC:

Nein

Umstellung auf NOCT:

Nein

Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:

Nein

Füllfaktormessung (FF):

Nein

Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:

Nein

Leistungsverhältnis (PV):

0 %

Mit Fernbedienung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung Messkreiskategorie:

0 V

Länge:

150 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

33 mm

Gewicht:

0.34 kg

Gewicht mit Akkupack:

0.35 kg

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.350 kg

Benning SUN 3. Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät. Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Wirtschaftlichkeitskontrolle), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service- und Wartungsteams. Ideal zur Planung und Unterstützung der Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten PV-Systemen gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) sowie zur Prüfung von thermischen Solaranlagen (Solarthermie). Messungen: Solare Einstrahlung (Bestrahlungsstärke) in W/m2, PV-Modul- und Umgebungstemperatur, digitaler Kompass zur Bestimmung der Himmelsrichtung, Neigungswinkelmesser zur Bestimmung der Dach-/ Modulneigung. Besonderheiten: Kalibrierte Photovoltaik-Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung, 2-Kanal-Temperatursensor für PV-Modul- und Umgebungstemperatur, LoRa-Funkverbindung mit großer Reichweite (ca.150 m im Freigelände) und Kopplung an PV-Installationstester Benning PV 125 (Art.-Nr. 10241491, optional), Daten-Logger mit Echtzeituhr und einstellbarem Messintervall (1 Min. bis 60 Min.) zur Speicherung von 5.000 Datensätzen (Bestrahlungsstärke, Modul-/ Umgebungstemperatur, Datum-/ Zeitstempel), USB-Schnittstelle für Messdatendownload im csv-Format. Inkl. Tasche, Gummischutzrahmen, Modul- und Umgebungstemperatursensor, 2 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6 Batterien, USB-Kabel.