Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät für PV Systeme

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050420

  • Ausführung der Schnittstelle - USB

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Durchgangswiderstand - 0 Ohm

  • Durchgangsmessung Strom - 0 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014651504202

Sonepar Artikelnummer

121069354

Hersteller Artikelnummer

050420

Hersteller Typ

SUN 2

Hersteller Artikel Nr.:

050420

Ausführung der Schnittstelle:

USB

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Durchgangswiderstand:

0 Ohm

Durchgangsmessung Strom:

0 mA

Leerlaufspannungsmessung Uoc:

0 V

Mit Display:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Kurzschlussstrommessung Isc:

0 A

Isolationswiderstandsmessbereich:

0 MOhm

Isolationswiderstandsmessung Spannung:

0 V

Fremdspannungserkennung:

Nein

Polaritätsprüfung:

Nein

Erdschlussmessung:

Nein

Messung Sonneneinstrahlung:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Modul Datenbank:

Nein

Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:

Nein

Messung des internen Serienwiderstands Rs:

Nein

Messung Maximum Power Point (MPP):

Nein

Spitzenleistungsmessung (Ppk):

Nein

Umstellung auf STC:

Nein

Umstellung auf NOCT:

Nein

Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:

Nein

Füllfaktormessung (FF):

Nein

Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:

Nein

Leistungsverhältnis (PV):

0 %

Mit Fernbedienung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung Messkreiskategorie:

0 V

Länge:

150 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

33 mm

Gewicht:

0.34 kg

Gewicht mit Akkupack:

0.35 kg

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.334 kg

Benning SUN 2. Geeignet für Solarteure zur Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Wirtschaftlichkeitskontrolle, PV-Sachverständige sowie Service- und Wartungsteams. Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät. Ideal zur Planung und Unterstützung der Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten PV-Systemen gemäß VDE 0126-23, DIN EN 62446 sowie zur Prüfung von thermischen Solaranlagen/ Solarthermie. Grafikdisplay. Messungen: Solare Einstrahlung/ Bestrahlungsstärke in W/m2. PV-Modul- und Umgebungstemperatur. Digitaler Kompass zur Bestimmung der Himmelsrichtung. Neigungswinkelmesser zur Bestimmung der Dach-/ Modulneigung. Besonderheiten: Kalibrierte PV-Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung. 2-Kanal-Temperatursensor für PV-Modul- und Umgebungstemperatur. Daten-Logger mit Echtzeituhr und einstellbarem Messintervall, 11 Min. bis 60 Min., zur Speicherung von 5000 Datensätzen, wie Bestrahlungsstärke, Modul-/ Umgebungstemperatur und Datum-/ Zeitstempel. Funkverbindung, WirelessSunLink, ca. 30 m Reichweite im Freigelände, zu optionalen PV-Testern BENNING PV 1-1(+) und BENNING PV 2. USB-Schnittstelle und Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel. Inkl. Tasche, Gummischutzrahmen, Modul- und Umgebungstemperatursensor, 2 x 1.5 V Mignon AA LR6 Batterien, USB-Kabel, Downloadsoftware.