BENNING - Erdungsmesszange CM E1 Erdschleifenwiderstands-Ableitstromm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044684
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Ja
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651446847
Sonepar Artikelnummer
120963823
Hersteller Artikelnummer
044684
Hersteller Typ
CME1
Hersteller Artikel Nr.:
044684
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0 A
Strommessbereich/AC:
0.0003 .. 35 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
38 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Ja
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
2.137 kg


