Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Erdungsset für Installationsprüfgerät IT130

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Erdungsset für Installationsprüfgerät IT130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044113

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdung

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014650441133

Sonepar Artikelnummer

120381012

Hersteller Artikelnummer

044113

Hersteller Typ

044113

Hersteller Artikel Nr.:

044113

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdung

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

1.520 kg

Erdungsset. Für Erdungsmessungen über Dreileiter-Messmethode. Bestehend aus 2 Erdspießen und 3 Prüfleitungen (2 x Länge = 20 m, 1 x Länge = 4,5 m).