BENNING - Flexibler AC-Stromwandler 3000A. Messschleifendurchm. 160mm. Über 4 mm Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044068
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Strommessbereich/DC - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651440685
Sonepar Artikelnummer
120358654
Hersteller Artikelnummer
044068
Hersteller Typ
CFLEX1
Hersteller Artikel Nr.:
044068
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/DC:
0 A
Strommessbereich/AC:
0.3 .. 3000 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Nein
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
160 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.325 kg


