Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Funk-Tastatur mit Touchpad, Maustasten. Kabellos mit USB-Empfänger, 2,4 GHz

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Funk-Tastatur mit Touchpad, Maustasten. Kabellos mit USB-Empfänger, 2,4 GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044161

  • 482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - Nein

  • Tastatur-Schnittstelle - sonstige

  • Mit Trackball - Nein

  • Mit Maus - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441613

Sonepar Artikelnummer

121094411

Hersteller Artikelnummer

044161

Hersteller Typ

044161

Hersteller Artikel Nr.:

044161

482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:

Nein

Tastatur-Schnittstelle:

sonstige

Mit Trackball:

Nein

Mit Maus:

Ja

Drahtlos:

Ja

Höhe:

208 mm

Breite:

283 mm

Tiefe:

26 mm

Ausführung:

QWERTZ

Farbe:

schwarz

Flexibel:

Nein

Mit Display:

Nein

Mit Joystick:

Nein

Batteriebetrieben:

Ja

Anschluss für Kopfhörer:

Nein

Anschluss für Mikrofon:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Feuchtigkeitsresistent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716060

Gewicht:

0.650 kg

Funk-Tastatur. Kabellos mit USB-Empfänger. 2,4 GHz. Abmessungen Breite 283 mm x Höhe 208 mm x Tiefe 26 mm. Gewicht 0.65 kg.