BENNING - Geraetetester ST 710

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050308
Anzeige - graphisch
Grenzwertanzeige - Ja
Anschluss für externe Messadapter - Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014650503084
Sonepar Artikelnummer
120191485
Hersteller Artikelnummer
050308
Hersteller Typ
ST710
Hersteller Artikel Nr.:
050308
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
Ja
Anschluss für externe Messadapter:
Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 .. 20 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.05 .. 20 Ohm
Schutzleiterstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Ja
Verbraucherstrommessung:
Nein
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung DC:
Nein
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
Nein
Automatischer Prüfablauf:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Aktive Prüfung:
Nein
Passive Prüfung:
Ja
Alternative Methode:
Nein
Differenzstrommethode:
Nein
Direkte Methode:
Nein
Spannungsmessung:
Ja
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
Ja
Prüfung nach EN 50678:
Ja
Prüfung nach EN 50699:
Ja
Prüfung nach EN 62638:
Nein
Prüfung nach EN 62911:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 62353:
Nein
Eingabe von Prüflingsinformationen:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
1.460 kg


