BENNING - Gerätetester-Set aus Benning ST 760+, Software, Scanner, Etiketten,Prüfplaketten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050335
Anzeige - graphisch
Grenzwertanzeige - Ja
Anschluss für externe Messadapter - Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014651503359
Sonepar Artikelnummer
121047552
Hersteller Artikelnummer
050335
Hersteller Typ
ST 760+ SET
Hersteller Artikel Nr.:
050335
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
Ja
Anschluss für externe Messadapter:
Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 .. 100 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.05 .. 10 Ohm
Schutzleiterstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Ja
Verbraucherstrommessung:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung DC:
Ja
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
Ja
Automatischer Prüfablauf:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Aktive Prüfung:
Ja
Passive Prüfung:
Ja
Alternative Methode:
Ja
Differenzstrommethode:
Ja
Direkte Methode:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Druckeranschluss:
USB-A
Prüfung nach EN 50678:
Ja
Prüfung nach EN 50699:
Ja
Prüfung nach EN 62638:
Nein
Prüfung nach EN 62911:
Nein
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
Ja
Prüfung nach IEC/EN 62353:
Ja
Eingabe von Prüflingsinformationen:
Ja
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
6.500 kg


