Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Gerätetester-Set OVE E 8701 / E 8751-1

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050333

  • Anzeige - graphisch

  • Grenzwertanzeige - Ja

  • Anschluss für externe Messadapter - Ja

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651503335

Sonepar Artikelnummer

121047551

Hersteller Artikelnummer

050333

Hersteller Typ

ST 755+ SET

Hersteller Artikel Nr.:

050333

Anzeige:

graphisch

Grenzwertanzeige:

Ja

Anschluss für externe Messadapter:

Ja

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.1 .. 100 MOhm

Schutzleiterwiderstandsmessbereich:

0.05 .. 10 Ohm

Schutzleiterstrom:

Ja

Berührungsstrom:

Ja

Verbraucherstrommessung:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Ableitstrommessung DC:

Ja

Auslösezeitmessung von (P)RCDs:

Ja

Automatischer Prüfablauf:

Ja

Drucker integriert:

Nein

Aktive Prüfung:

Ja

Passive Prüfung:

Ja

Alternative Methode:

Ja

Differenzstrommethode:

Ja

Direkte Methode:

Ja

Spannungsmessung:

Ja

Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Druckeranschluss:

USB-A

Prüfung nach EN 50678:

Ja

Prüfung nach EN 50699:

Ja

Prüfung nach EN 62638:

Nein

Prüfung nach EN 62911:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60974-4:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 62353:

Ja

Eingabe von Prüflingsinformationen:

Ja

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

6.000 kg

Benning ST 755+ SET. Gerätetester-Set zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/ Pflegebetten. Brillantes 7'' kapazitives Farb-Touchscreen. Messungen: Isolationswiderstand 0.1 MOhm - 100 MOhm. Einstellbare Prüfspannung 100 V bis 1000 V. Schutzleiterwiderstand 0.05 Ohm - 10 Ohm. Prüfstrom 600 mA/10A. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA im Differenz-, direkten und Ersatzableitstromverfahren. Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren. Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+. Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen. Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF. Besonderheiten: Innovative Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage. Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUPs. Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs. Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige. Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar. Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot. Kostenlose Updates. Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich. Professionelle PC-Software Benning PC-Win ST 750-760 zur Verwaltung und Dokumentation der aufgenommenen Messwerte. Klare Datenbankstruktur, Import- und Exportfunktion, kostenloses Software-Update zur aktuellsten Version per Download. Auf USB-Stick inklusive USB-Kabel. Abmessungen 405 x 330 x 165 mm. Gewicht: 6 kg. Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat.