Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Gerätetester-Set ST 760+ SET inklusive MA 4 Adapterkoffer

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10236771

  • Anzeige - graphisch

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.1 .. 100 MOhm

  • Schutzleiterwiderstandsmessbereich - 0.05 .. 10 Ohm

  • Ersatzableitstrom - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014651367715

Sonepar Artikelnummer

121090984

Hersteller Artikelnummer

10236771

Hersteller Typ

SET GERÄTEPRÜFUNG AIO

Hersteller Artikel Nr.:

10236771

Anzeige:

graphisch

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.1 .. 100 MOhm

Schutzleiterwiderstandsmessbereich:

0.05 .. 10 Ohm

Ersatzableitstrom:

Ja

Geräteableitstrom:

Ja

Grenzwertanzeige:

Ja

Ersatzgeräteableitstrom:

Ja

Patientenableitstrom:

Ja

Ersatz-Patientenableitstrom:

Ja

Verbraucherstrommessung:

Ja

Anschluss für externe Messadapter:

Ja

Automatischer Prüfablauf:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Druckeranschluss:

Ja

Drucker integriert:

Nein

Geeignet für unterwiesene Personen:

Ja

Geeignet nach EN 62353:

Ja

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

17.000 kg

SET Geräteprüfung. Das BENNING SET Geräteprüfung ist ideal, wenn die Prüfung 1- und 3-phasiger ortsveränderlicher Betriebsmittel ansteht. Durch die direkte Kombination und Abstimmung ist eine einfache Bedienung gewährleistet. Betriebsmittel-Datenbanken und Prüfergebnisse können über unterschiedliche Wege zur Software übertragen werden und stehen dann für Auswertungen, Statistiken und die Dokumentation zur Verfügung. Prüfung gemäß: DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN EN 62353 (VDE 0751-1), DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4). Set-Lieferumfang: BENNING ST 760+ SET Gerätetester (050335), BENNING MA 4 Aktiv-Messadapter (044162). Gerätetester Benning ST 760+ SET zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/ Pflegebetten. Brillantes 7'' kapazitives Farb-Touchscreen. Messungen: Isolationswiderstand 0.1 MOhm - 100 MOhm. Einstellbare Prüfspannung 100 V bis 1000 V. Schutzleiterwiderstand 0.05 Ohm - 10 Ohm. Prüfstrom 600 mA/10A. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA im Differenz-, direkten und Ersatzableitstromverfahren. Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren. Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+. Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen. Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises. Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF. Besonderheiten: Innovative Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage. Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUPs. Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs. Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige. Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar. Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot. Kostenlose Updates. Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich. Professionelle PC-Software Benning PC-Win ST 750-760 zur Verwaltung und Dokumentation der aufgenommenen Messwerte. Klare Datenbankstruktur, Import- und Exportfunktion, kostenloses Software-Update zur aktuellsten Version per Download. Auf USB-Stick inklusive USB-Kabel. Abmessungen 405 x 330 x 165 mm. Gewicht: 6 kg. Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat. Aktiv-Messadapter Benning MA 4 für die aktive und passive Prüfung von 1- und 3-phasigen Geräten (inkl. Schweißgeräte), sowie Verlängerungsleitungen. Anschluss für Prüflinge mit CEE 16 A/230 V, CEE 16 A/400 V und CEE 32 A/400 V Stecker. Messadapter kann mit 32 A voll belastet werden. Unterstütze Messungen: RPE Schutzleiterwiderstand, RISO Isolationswiderstand, IDiff. Differenzstrom, IEA Ersatzableitstrom, Auslösezeit und Auslösestrom von PRCDs. Betriebsmittel- und Kabel-Funktionsprüfung inkl. Leitungsbruch-, Kurzschluss- und Drehfeldprüfung. Eigentest: Bewusste Zuschaltung eines Gerätefehlerstroms (1 mA/ 3 mA) zur Prüfung des gesamten Testsystems. 7 Status-LEDs und 1 Netz-LED. Robuster und staub-/wasserdichter Schutzkoffer IP 67. Sicherung 16 A (749764).