Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Gerätetester ST760+ SET BTEC

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10238250

  • Anzeige - graphisch

  • Grenzwertanzeige - Ja

  • Anschluss für externe Messadapter - Ja

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651382503

Sonepar Artikelnummer

121130683

Hersteller Artikelnummer

10238250

Hersteller Typ

ST760+ SET BTEC

Hersteller Artikel Nr.:

10238250

Anzeige:

graphisch

Grenzwertanzeige:

Ja

Anschluss für externe Messadapter:

Ja

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.1 .. 100 MOhm

Schutzleiterwiderstandsmessbereich:

0.05 .. 10 Ohm

Schutzleiterstrom:

Ja

Berührungsstrom:

Ja

Verbraucherstrommessung:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Ableitstrommessung DC:

Ja

Auslösezeitmessung von (P)RCDs:

Ja

Automatischer Prüfablauf:

Ja

Drucker integriert:

Nein

Aktive Prüfung:

Ja

Passive Prüfung:

Ja

Alternative Methode:

Ja

Differenzstrommethode:

Ja

Direkte Methode:

Ja

Spannungsmessung:

Ja

Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Druckeranschluss:

USB-A

Prüfung nach EN 50678:

Ja

Prüfung nach EN 50699:

Ja

Prüfung nach EN 62638:

Nein

Prüfung nach EN 62911:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60974-4:

Ja

Prüfung nach IEC/EN 62353:

Ja

Eingabe von Prüflingsinformationen:

Ja

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

6.500 kg

Benning ST 755+ BTEC-SET. Gerätetester-Set zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/ Pflegebetten. Brillantes 7'' kapazitives Farb-Touchscreen. Messungen: Isolationswiderstand 0.1 MOhm - 100 MOhm. Einstellbare Prüfspannung 100 V bis 1000 V. Schutzleiterwiderstand 0.05 Ohm - 10 Ohm. Prüfstrom 600 mA/10A. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA im Differenz-, direkten und Ersatzableitstromverfahren. Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren. Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+. Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen. Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF. Besonderheiten: Innovative Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage. Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUPs. Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs. Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige. Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar. Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot. Kostenlose Updates. Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich. BENNING Test Equipment Cloud (BTEC) - Prüfen neu gedacht! Die BENNING Test Equipment Cloud ist eine innovative Cloudlösung für die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel. Die Überprüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3 hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die steigende Anzahl an durchzuführenden Prüfungen löst bei den Verantwortlichen einen enormen Aufwand aus. Effiziente Prüf- und Dokumentationsprozesse sind daher der Schlüssel zum Erfolg. Mit der BENNING Test Equipment Cloud (BTEC), steht nun eine entsprechende Plattform zur Verfügung, mit der sich Prüfprozesse schlanker gestalten lassen. Bisher notwendige Arbeitsabläufe werden optimiert, administrative Prozesse signifikant vereinfacht und der Gesamtprozess somit deutlich effizienter: Managt Ihre komplette Prüftätigkeit, strukturiert Ihre Prüfaufgaben, optimiert die Datenverwaltung, flexibel und zukunftssicher, effizient, unkompliziert und schnell. Diese 100 % Prepaid beinhaltet 1 Jahr das Starter-Paket Smart. Freischaltcode für Einzelplatz-Lizenz. Dennoch bleiben Sie flexibel. Weiterhin besteht die Möglichkeit ein auf ihr Anforderungsprofil passendes Leistungspaket zu upgraden. Weitere Informationen finden Sie unter btec-info.benning.de. Der BTEC Leistungsumfang unterscheidet sich in der Anzahl der lizensierbaren Benutzer, der zu testenden Prüflinge und der Größe des verfügbaren Speicherplatzes. Dadurch ermöglichen wir für jeden Bedarf das optimale Preis-Leistungspaket, denn Sie wählen den Leistungsumfang, der am besten zu Ihnen passt! Abmessungen 405 x 330 x 165 mm. Gewicht: 6 kg. Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, BTEC Smart 1 Jahr - 100 % Prepaid, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat.