BENNING - Gummierter Prüfspitzenaufsatz zur Verkürzung des Prüfspitzenkontaktes auf 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10184809
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651848092
Sonepar Artikelnummer
120963843
Hersteller Artikelnummer
10184809
Hersteller Typ
10184809
Hersteller Artikel Nr.:
10184809
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
0 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.001 kg


