BENNING - Gürtel-Holster (CM 1-4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10217845
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651178458
Sonepar Artikelnummer
121094434
Hersteller Artikelnummer
10217845
Hersteller Typ
10217845
Hersteller Artikel Nr.:
10217845
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
190 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.680 kg


