BENNING - Hartschalenkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10198412
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651984127
Sonepar Artikelnummer
121094433
Hersteller Artikelnummer
10198412
Hersteller Typ
10198412
Hersteller Artikel Nr.:
10198412
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
3
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
190 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.400 kg


