BENNING - Industrie-Tastatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044154
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - Nein
Tastatur-Schnittstelle - USB
Mit Trackball - Nein
Mit Maus - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014650441546
Sonepar Artikelnummer
121094408
Hersteller Artikelnummer
044154
Hersteller Typ
044154
Hersteller Artikel Nr.:
044154
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
Nein
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Mit Trackball:
Nein
Mit Maus:
Ja
Drahtlos:
Nein
Höhe:
165 mm
Breite:
292 mm
Tiefe:
35 mm
Ausführung:
QWERTZ
Farbe:
schwarz
Flexibel:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Joystick:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Funkreichweite:
0 m
Feuchtigkeitsresistent:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.710 kg


