Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Installationsprüfgerät IT105 ÖVE/ÖNORM E8001,

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044105

  • Anzeige - graphisch

  • Grenzwertanzeige - Nein

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441057

Sonepar Artikelnummer

120963798

Hersteller Artikelnummer

044105

Hersteller Typ

IT105

Hersteller Artikel Nr.:

044105

Anzeige:

graphisch

Grenzwertanzeige:

Nein

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Isolationswiderstandsmessung:

Ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Erdungsmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Erdschleifenmessung:

Nein

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

Ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

Nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Nein

Drehfeldprüfung:

Ja

Strukturierter Messwertspeicher:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

3.340 kg

Benning IT 105. Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600, IEC 60364-6 und DIN VDE 0105-100, EN 50110. Messungen: Isolationswiderstand 0.20 MOhm - 199 MOhm. Prüfspannung 250 V, 500, 1000 V. Niederohmwiderstand 0.15 Ohm - 199 Ohm, Prüfstrom 200 mA und Durchgang. Leitungsimpedanz 0.20 Ohm - 1999 Ohm L-N/ L, mit Berechnung des Kurzschlussstromes. Schleifenimpedanz 0.20 Ohm - 1999 Ohm L-PE, ohne RCD/FI-Auslösung und Kurzschlussstrom. Prüfstrom sinusförmig (AC) und pulsierender Gleichstrom (A), Standard und verzögert (S). Prüfung von RCD/FI-Schutzschalter Standard und verzögert S, Typ AC, A, F mit AUTO-Test, Auslösezeit und Auslösestrom mit Rampentest. Drehfeldprüfung. Spannung AC/DC 1 V - 440 V, Frequenz 45 Hz - 65 Hz. Besonderheiten: Extra großes Grafikdisplay 95 x 55 mm mit Hintergrundbeleuchtung. Prüfspitze mit TEST-Taste zum Start des Messvorgangs. AUTO-Startfunktion für Niederohm-, Schleifen- und Leitungsimpedanzmessung. LOCK-Funktion Dauermessung des Isolationswiderstandes, Nullabgleich der Messleitungen bis 10 Ohm zur RPE-Messung. Inklusive robustem Hartschalenkoffer, Prüfspitze mit TEST-Taste, Prüfspitzen-/Krokodilklemmensatz, Prüfleitung mit Schutzkontaktstecker, Schulterriemen, 6 x 1,5 V Mignon-Batterien, Sicherung 1,6 A (10194027)