Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Installationsprüfgerät IT130 ÖVE/ÖNORM E8001, mit Software

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044103

  • Anzeige - graphisch

  • Grenzwertanzeige - Ja

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441033

Sonepar Artikelnummer

121240964

Hersteller Artikelnummer

044103

Hersteller Typ

IT130

Hersteller Artikel Nr.:

044103

Anzeige:

graphisch

Grenzwertanzeige:

Ja

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Ja

Isolationswiderstandsmessung:

Ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Erdungsmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Ja

Erdschleifenmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

Ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Ja

Prüfen von IMDs und RCMs:

Nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Nein

Drehfeldprüfung:

Ja

Strukturierter Messwertspeicher:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

3.560 kg

Benning IT 130. True RMS Installationsprüfgerät. Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600, IEC 60364-6 und DIN VDE 0105-100, EN 50110. Mit Prüfung von RCD/FI-Schutzschalter Typ B/ B+ allstromsensitiv und Typ AC, A, F Mischfrequenzen.Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm. Messungen: Isolationswiderstandsmessung ja. Isolationswiderstand 0.01 MOhm - 1 GOhm. Prüfspannung 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V. Niederohmwiderstand 0.01 Ohm - 2 MOhm, Prüfstrom 200 mA mit Polaritätsumkehr, und Durchgang, Prüfstrom 7 mA. Erdungsmessung über 3-Leiter-Methode optional über Erdungsset 044113. Leitungsimpedanz 0.01 Ohm - 10 kOhm L-N/ L, mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom. Schleifenimpedanz 0.01 Ohm - 10 kOhm L-PE, ohne RCD/FI-Auslösung und Kurzschlussstrom. Prüfung von RCD/FI-Schutzschalter Standard und verzögert S, Typ AC, A, F, B, B+, EV, MI mit AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom mit Rampentest. Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus. Drehfeldprüfung. Spannungsmessbereich AC/DC 1 V - 550 V. Frequenzmessbereich 0 Hz - 500 Hz. Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz. Strommessung optional über Stromzangenadapter Benning CC 1 044037, Benning CC 3 044038. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Beleuchtungsstärkemessung optional über Benning Luxmeter Typ B 044111. Besonderheiten: Messwertspeicher über 4 Ebenen, Objekt, Block, Sicherung und Messpunkt. Upload von Anlagenstrukturen. Download von Messwerten. Integrierte Echtzeituhr, Messwert mit Datum/Uhrzeit. Birektionale Schnittstellen USB/RS 232. Grüne/ rote LED für Gut/Schlecht-Anzeige am Prüfgerät und Commander-Prüfspitze. Commander-Prüfspitze mit TEST/SPEICHER-Taste und LED Messstellenbeleuchtung. Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes. Online-Spannungswächter. Akkuladefunktion im Gerät integriert. PC-Software für die Erstellung und Übertragung, Upload, von Anlagenstrukturen zum Gerät und den einfachen Messwertdownload sowie Protokollierung, Prüfbericht, Prüfprotokoll. Inklusive Tasche, PC-Software Benning PC-Win IT 130-200, USB-/ RS-232-Kabel, schaltbare Commander-Prüfspitze, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, universelle 3-Leiter-Püfleitung Länge = 1.5 m, 3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen, Ladegerät mit 6 wiederaufladbaren NiMH AA-Akkus, Kalibrierzertifikat, Sicherung 0,315 A (757211)