Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Installationsprüfgerät TRMS gut/schlecht Anzeige Drehfeldprüfung Hilfe inkl. Zub

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044104

  • Anzeige - graphisch

  • Grenzwertanzeige - Ja

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441040

Sonepar Artikelnummer

120963797

Hersteller Artikelnummer

044104

Hersteller Typ

IT115

Hersteller Artikel Nr.:

044104

Anzeige:

graphisch

Grenzwertanzeige:

Ja

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Isolationswiderstandsmessung:

Ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Erdungsmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Erdschleifenmessung:

Nein

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

Ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

Nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Nein

Drehfeldprüfung:

Ja

Strukturierter Messwertspeicher:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

1.300 kg

Benning IT 115. True RMS Installationsprüfgerät. Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600, IEC 60364-6 und DIN VDE 0105-100, EN 50110. Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm. Messungen: Isolationswiderstand 0.01 MOhm - 1 GOhm. Prüfspannung 50 V, 100 V, 250, V, 500 V, 1000 V. Niederohmwiderstand 0.01 Ohm - 2 MOhm, Prüfstrom 200 mA mit Polaritätsumkehr, und Durchgang, Prüfstrom 7 mA. Erdungsmessung mittels 3-Leiter-Methode optional über Erdungsset 044113. Leitungsimpedanz 0.01 Ohm - 10 kOhm L-N/ L, mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom. Schleifenimpedanz 0.01 Ohm - 10 kOhm L-PE, ohne RCD/FI-Auslösung und Kurzschlussstrom. Prüfung von RCD/FI-Schutzschalter Standard und verzögert (S), Typ AC, A, F mit AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom mit Rampentest. Drehfeldprüfung. Spannung AC/DC 1 V - 550 V. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Frequenzmessbereich 14 Hz - 500 Hz. Besonderheiten: Grüne/ rote LED für Gut/Schlecht-Anzeige am Prüfgerät. Online-Spannungswächter. Akkuladefunktion im Gerät integriert. Inklusive Tasche, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, universelle 3-Leiter-Püfleitung Länge = 1.5 m, 3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen, Ladegerät mit 6 wiederaufladbaren NiMH AA-Akkus, Kalibrierzertifikat, Sicherung 0,315 A (757211)