BENNING - Installationstester PV2 SET PV2, SUN2, Software, Umhängtasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50427
Ausführung der Schnittstelle - USB
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Durchgangswiderstand - 0 Ohm
Durchgangsmessung Strom - 0 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651504271
Sonepar Artikelnummer
121240965
Hersteller Artikelnummer
50427
Hersteller Typ
PV2SET
Hersteller Artikel Nr.:
50427
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Durchgangswiderstand:
0 Ohm
Durchgangsmessung Strom:
0 mA
Leerlaufspannungsmessung Uoc:
5 .. 1000 V
Mit Display:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Kompensation des Messleitungswiderstandes:
manuell
Kurzschlussstrommessung Isc:
0.5 .. 15 A
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.05 .. 300 MOhm
Isolationswiderstandsmessung Spannung:
250 .. 1000 V
Fremdspannungserkennung:
Nein
Polaritätsprüfung:
Ja
Erdschlussmessung:
Nein
Messung Sonneneinstrahlung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Modul Datenbank:
Ja
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:
Nein
Messung des internen Serienwiderstands Rs:
Nein
Messung Maximum Power Point (MPP):
Ja
Spitzenleistungsmessung (Ppk):
Nein
Umstellung auf STC:
Ja
Umstellung auf NOCT:
Nein
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
Ja
Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
sonstige
Füllfaktormessung (FF):
Nein
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:
Nein
Leistungsverhältnis (PV):
0 %
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Messkreiskategorie:
CAT I
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Länge:
270 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
1.35 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.36 kg
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
4.000 kg


