BENNING - Isolationswiderstandsmessgerät IT101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044033
Anzeige - analog/digital
Mehrfachanzeige - Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651440333
Sonepar Artikelnummer
120963787
Hersteller Artikelnummer
044033
Hersteller Typ
IT101
Hersteller Artikel Nr.:
044033
Anzeige:
analog/digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
0 A
Max. Strommessbereich DC:
0 A
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Leistungs- und Energiemessung:
Nein
Maßstabseinteilung linear:
Ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
100 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
600 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
100 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Max. Strommessbereich, AC/DC:
0 A
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:
0 A
Max. Widerstandsmessbereich:
0.04 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
Nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Temperaturmessung RTD:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Temperaturmessung TC:
Nein
Max. Temperaturmessbereich:
0 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
sonstige
Kapazitätsmessung:
Nein
Max. Kapazitätsmessbereich:
0 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Frequenzmessung:
Nein
Max. Frequenzmessbereich:
0 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
sonstige
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.05 .. 20000 MOhm
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
1.5 %
Nennprüfspannung 10 V:
Nein
Nennprüfspannung 50 V:
Ja
Nennprüfspannung 100 V:
Ja
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Kabellängenmessung:
Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Nein
Mit Pegelmessung (dB):
Nein
Relativwertmessung:
Nein
Induktivitätsmessung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Maximalwertspeicher:
Nein
Minimalwertspeicher:
Nein
Spitzenwertspeicher:
Nein
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Tastverhältnismessungen:
Nein
Drehzahlmessung:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Sicherungsautomat:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
1.220 kg


