BENNING - Kurzschlussschalter 1500V PV-Systeme, Leerlaufsp. Kurzschlussstrom Isolationsw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11002374
Durchgangswiderstand - 0 Ohm
Durchgangsmessung Strom - 0 mA
Leerlaufspannungsmessung Uoc - 0 V
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651023741
Sonepar Artikelnummer
121386995
Hersteller Artikelnummer
11002374
Hersteller Typ
11002374
Hersteller Artikel Nr.:
11002374
Durchgangswiderstand:
0 Ohm
Durchgangsmessung Strom:
0 mA
Leerlaufspannungsmessung Uoc:
0 V
Mit Display:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Kurzschlussstrommessung Isc:
23 A
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 MOhm
Isolationswiderstandsmessung Spannung:
0 V
Fremdspannungserkennung:
Nein
Polaritätsprüfung:
Nein
Erdschlussmessung:
Nein
Messung Sonneneinstrahlung:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Modul Datenbank:
Nein
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:
Nein
Messung des internen Serienwiderstands Rs:
Nein
Messung Maximum Power Point (MPP):
Nein
Spitzenleistungsmessung (Ppk):
Nein
Umstellung auf STC:
Nein
Umstellung auf NOCT:
Nein
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:
Nein
Füllfaktormessung (FF):
Nein
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:
Nein
Leistungsverhältnis (PV):
0 %
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1500 V
Länge:
179 mm
Breite:
94 mm
Höhe:
82 mm
Gewicht:
0.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
0.7 kg
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85353010
Gewicht:
0.700 kg


