BENNING - Laser-Entfernungsmessgerät 0,05-40m IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050500
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651505001
Sonepar Artikelnummer
121064945
Hersteller Artikelnummer
050500
Hersteller Typ
LD 40
Hersteller Artikel Nr.:
050500
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.076 kg
Wellenlänge:
650 nm
Laser-Farbe:
rot
Nivelliergenauigkeit:
sonstige
Schnittstelle:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Arbeitsbereich:
0.05 .. 40 m
Arbeitsbereich mit Receiver:
0 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Breite:
98 mm
Höhe:
36 mm
Länge:
23 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.076 kg


