BENNING - Laser-Entfernungsmessgerät 0,05-60m IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050501
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Ja
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651505018
Sonepar Artikelnummer
121064946
Hersteller Artikelnummer
050501
Hersteller Typ
LD 60
Hersteller Artikel Nr.:
050501
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.084 kg
Wellenlänge:
650 nm
Laser-Farbe:
rot
Nivelliergenauigkeit:
sonstige
Schnittstelle:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Arbeitsbereich:
0.05 .. 60 m
Arbeitsbereich mit Receiver:
0 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Breite:
105 mm
Höhe:
48 mm
Länge:
21 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.084 kg


