BENNING - Leckstromzange CM 9-1 1 µA AC Auflösung und Multimeterf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044682
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014651446823
Sonepar Artikelnummer
120963821
Hersteller Artikelnummer
044682
Hersteller Typ
CM9-1
Hersteller Artikel Nr.:
044682
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0 A
Strommessbereich/AC:
1e-006 .. 60 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
23 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Ja
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.650 kg


