Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Luxmeter Typ B für Installationsprüfgerät IT130

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Luxmeter Typ B für Installationsprüfgerät IT130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044111

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014650441119

Sonepar Artikelnummer

120963799

Hersteller Artikelnummer

044111

Hersteller Typ

LUXMETER B

Hersteller Artikel Nr.:

044111

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.380 kg

Benning Luxmeter Typ B Beleuchtungsstärkesensor. Ausführung als optionalen Adapter zum Anschließen an das Installationsprüfgerät BENNING IT 200/ IT 130. Anzeige analog. Messbereich 0.01 lx - 20 klx. Genauigkeitsklasse Klasse B. Präzise Beleuchtungsmessung zur Planung und Prüfung von Innen- und Außenbeleuchtungen, wie (Arbeitsplatzbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Notbeleuchtung. Genauigkeit 5 %.