Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Magnetaufhaenger TA4 für Multimeter, IT101

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Magnetaufhaenger TA4 für Multimeter, IT101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufhängung

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441200

Sonepar Artikelnummer

120125275

Hersteller Artikelnummer

044120

Hersteller Typ

TA4

Hersteller Artikel Nr.:

044120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufhängung

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

0 V

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

0 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.070 kg

Benning TA 4 Magnetaufhänger. 3-teilig, bestehend aus: Magnethalter, Adapter und Riemen. Zur Befestigung an Schaltschränken, Maschinen- und Anlagenteilen.