Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Messadapter CEE-Stecker 16A 5polig - Buchse 4mm schwarz

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044040

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

  • Steckverbindertyp Eingang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651440401

Sonepar Artikelnummer

121047548

Hersteller Artikelnummer

044040

Hersteller Typ

TA 7-16

Hersteller Artikel Nr.:

044040

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Steckverbindertyp Eingang:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Steckverbindertyp Ausgang:

CEE 16 A

Verwendbar mit einem Multimeter:

Nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

Nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

Ja

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Max. Eingangsspannung:

415 V

Max. Ausgangsspannung:

415 V

Max. Eingangsstrom:

16 A

Max. Ausgangsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP40

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

0 .. 60 °C

Länge:

64 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

64 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.187 kg

Benning TA 7-16 Messadapter zur Prüfung von 5-poligen 16 A CEE Steckdosen. Für die rationelle Erst- und Wiederholungsprüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100/0105 und IEC 60364-6. Die ideale Ergänzung für Installationsprüfgeräte, um die erforderlichen Prüfungen an 5-poligen 16 A CEE-Steckdosen durchzuführen. Einfache und sichere Kontaktierung ohne Öffnen der CEE-Steckdosen. Unterstützte Messungen/ Prüfungen: Rlow, Riso, Zloop, Zline, RCD-Prüfung, Spannung und Drehfeldrichtungsprüfung. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Instandhaltung, Fehlersuche. Eigenschaften: 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE), eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung, universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen, schlag- und bruchfestes Gehäuse. Zur Verwendung mit allen gängigen Installationstestern und Multimetern. CAT III. 300 V CAT III.