BENNING - Messadapter CEE-Stecker 32A 5polig - Buchse 4mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044041
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Steckverbindertyp Eingang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651440418
Sonepar Artikelnummer
121047549
Hersteller Artikelnummer
044041
Hersteller Typ
TA 7-32
Hersteller Artikel Nr.:
044041
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Steckverbindertyp Eingang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Steckverbindertyp Ausgang:
CEE 32 A
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Max. Eingangsspannung:
415 V
Max. Ausgangsspannung:
415 V
Max. Eingangsstrom:
32 A
Max. Ausgangsstrom:
32 A
Schutzart (IP):
IP40
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Länge:
70 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.260 kg


