BENNING - Messadapter EV 3-2 für E-Ladestationen mit Typ 2 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044169
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651441699
Sonepar Artikelnummer
120963817
Hersteller Artikelnummer
044169
Hersteller Typ
EV3-2
Hersteller Artikel Nr.:
044169
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
sonstige
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Ja
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Max. Eingangsspannung:
430 V
Max. Ausgangsspannung:
430 V
Max. Eingangsstrom:
40 A
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Schutzart (IP):
IP40
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Länge:
175 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
1.500 kg


