BENNING - Messadapter mit 4 mm Messspitzen für Spannungsmessung bis 1500 V AC/2000 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10217846
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 600 V
Steckverbindertyp Eingang - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651178465
Sonepar Artikelnummer
120963846
Hersteller Artikelnummer
10217846
Hersteller Typ
10217846
Hersteller Artikel Nr.:
10217846
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm
Verwendbar mit einem Multimeter:
Ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
Ja
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Ja
Max. Eingangsspannung:
1500 V
Max. Ausgangsspannung:
1500 V
Max. Eingangsstrom:
10 A
Max. Ausgangsstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Länge:
93 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.133 kg


