BENNING - Messadapter Wallboxprüfung. Typ 2 Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10236543
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651365438
Sonepar Artikelnummer
121130686
Hersteller Artikelnummer
10236543
Hersteller Typ
10236543
Hersteller Artikel Nr.:
10236543
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
400 V
Messkreiskategorie:
CAT II
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.200 kg


