Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Messleitung TA5 40m Anschl:4mm Sicherheitsprüfbuchse/-stecke

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Messleitung TA5 40m Anschl:4mm Sicherheitsprüfbuchse/-stecke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044039

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651440395

Sonepar Artikelnummer

120963788

Hersteller Artikelnummer

044039

Hersteller Typ

TA5

Hersteller Artikel Nr.:

044039

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

1.330 kg

Benning TA 5 40 m Messleitung. Ideal für den Einsatz bei der Niederohmmessung, zur Messung von Schutz- und Potentialausgleichsleiter. Mit praktischem Aufwickler und Handschlaufe, Querschnitt 0,75 mm², Anschluss Ø 4 mm Prüfbuchse/-stecker.