BENNING - Messleitungssatz, 7-tlg, 2 mm Messspitze, Aufsteckkappen, Spitzenvergrößerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10217842
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651178427
Sonepar Artikelnummer
120963844
Hersteller Artikelnummer
10217842
Hersteller Typ
10217842
Hersteller Artikel Nr.:
10217842
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.145 kg


