BENNING - Messleitungssatz (Silikon, 2+4 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10231315
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651313156
Sonepar Artikelnummer
121094400
Hersteller Artikelnummer
10231315
Hersteller Typ
10231315
Hersteller Artikel Nr.:
10231315
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.082 kg


