BENNING - Netzanschlusskabel zum MA 4 16A/400V CEE-Stecker-32A/400V CEE-Kuppl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044163
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651441637
Sonepar Artikelnummer
120963816
Hersteller Artikelnummer
044163
Hersteller Typ
044163
Hersteller Artikel Nr.:
044163
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
400 V
Messkreiskategorie:
CAT II
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.630 kg


