Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Prüfleitung 5 m 2-polig

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Prüfleitung 5 m 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10154024

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Messkreiskategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651540248

Sonepar Artikelnummer

120963842

Hersteller Artikelnummer

10154024

Hersteller Typ

10154024

Hersteller Artikel Nr.:

10154024

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Silikon

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.350 kg

Prüfleitung 5 m 2-pol. mit 4 mm Prüfspitze. Zur Messung von RPE, RISO, IBER. 4 mm Sicherheitstecktechnik.