BENNING - Prüfplaketten/ test badges (1 PAK = 300 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756212
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651562127
Sonepar Artikelnummer
121094416
Hersteller Artikelnummer
756212
Hersteller Typ
756212
Hersteller Artikel Nr.:
756212
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
0 V
Messkreiskategorie:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
0 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.050 kg


